エコット ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60975285 品番 RE-380-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お手軽価格の廉価版納得価格で高品質です。
便利な中皿スライド機能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×230×180 仕様中皿付、中皿スライド機能、雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造 トラスコ品番487-3394 質量(kg)0.9 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)180 シリンダ錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60975285
2020-07-11
用途:
手動グラインダーのケース

手動グラインダーのケースに使用している。特記事項は無く普通である。

対象商品:
60975294
2020-01-19
用途:
釣り道具の収納
製造業

夏休みに退屈してた子供にせがまれ出かけた”たかだかハゼ釣り”で嵌っちまった。仕掛け巻き、天秤、錘、浮き、針数種、針結び器、、、、、道具がちょっとずつ増えて、、、。整頓して収納するにはもってこい。エコットピンクっていうトレ―も1個付いててすごく便利。だけど出来たらもう1個付けて欲しいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする