4750PTB50 ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975416 4750PTB50 ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975416 4750PTB50 ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975416 4750PTB50 ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ) 60975416

ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60975416 品番 4750PTB50
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

握りやすく強度のあるアルミハンドルです。
厚みが2ミリあり強靭です。
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×270×295 仕様トレイ付 トラスコ品番794-0050 質量(kg)2.4 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン 耐荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)295 最大荷重(kg)20 外寸法・奥行(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする