YAGEO
SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
アズワン品番
65-6989-16
注文コード
61155957
品番
RC0402JR-0775RL
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 W
アズワン品番
65-6989-16