曜日別特売
RC0402JR-075R1L SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入 YAGEO 61155966

SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
アズワン品番
65-6995-42
注文コード
61155966
品番
RC0402JR-075R1L
参考基準価格(税別)¥87販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 W
アズワン品番
65-6995-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする