真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61251727 品番 JPB-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

つるっと汚れ落ち、からっと乾く!セラミック加工のスクリューマグが新登場!内面「セラクリーンコート」採用で、お手入れラクチン!

材質内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム ソフトブルー 容量(L)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×195 保温効力(℃)65以上(6時間) / 9以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする