BNC アッテネータ オス-メス 6DB 0.5W 50Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61399356 品番27-9300-6
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする