RF アダプタ 2.4MM ジャック-SMP プラグ 50 Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402226 品番134-1000-013
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様同軸タイプからの変換:2.4mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHz アズワン品番65-1648-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする