RF アダプタ N プラグ-N ジャック 50 Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402436 品番3843
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1580-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする