FA1-NDSJ-C04-6 RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL 1個 FA1-NDSJ-C04-6 61402847

RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402847 品番FA1-NDSJ-C04-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHz アズワン品番65-1604-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする