画像準備中

RF 同軸 SMA ストレート ジャック 50Ω

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403084 品番142-0711-821
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:エッジローンチ ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:SMA シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:金 色:金 コネクタ取り付け方向:PB Board コンタクト 抵抗:3mΩ 絶縁抵抗:5000MΩ 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:18GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC パネル 厚さ:1.57mm プラグ 本体 材質:真鍮 終端方法:はんだ 耐電圧:1000V 動作電圧:335V アズワン品番65-1607-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする