145-0693-002 RF 同軸 SMK プラグ 50 Ω ケーブル CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 1個 145-0693-002 61403215

RF 同軸 SMK プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1651-44 注文コード61403215 品番145-0693-002
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:SMK シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1651-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする