RF/同軸 BNC ストレート 50 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403504 品番PL20-5.
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様シリーズ:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-174 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1666-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする