画像準備中

RF/同軸 SMB ジャック ストレート 50 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403757 品番131-3701-261
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG178 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだ アズワン品番65-1615-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする