RTR-502B Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ) 61576306

Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個温度測定範囲(℃)-60~155注文コード61576306品番RTR-502B
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。

精度(℃)平均±0.3付属品温度センサ (TR-5106)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19本体質量(g)約50センサーサーミスタ温度測定範囲(℃)-60~155測定対象センサ外付、温度1chインターフェース光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)測定チャンネル数温度1ch動作環境-40~80℃、無線通信時:-30~80℃電池寿命約10ヶ月(Lタイプ:約4年)RoHS指令(10物質対応)対応応答性90%応答:空気中約80秒、撹拌水中約7秒記録モードエンドレス/ワンタイム防水性IP64データ記録件数16000記録間隔15通り、1秒~60分測定分解能0.1℃
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61576306
2021-06-03
用途: 輸出青果物低温処理
卸売・小売業

植物防疫所が事例紹介で使っているので間違いないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする