トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61783884
品番
BNCJ-A-RCAJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質
中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
種類
コネクタ
使用温度範囲(℃)
マイナス40〜+85
接触抵抗(mΩ)
10以下
特性インピーダンス
不整合
絶縁抵抗
DC 500Vにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC 1000(1分間)
アダプタタイプ
BNC型-RCA型
コネクタタイプ
BNC型/RCA型
嵌合部形状
ジャック・ジャック