曜日別特売
ALZND030 アルミ寸胴鍋(目盛付) レストランサプライ 61954569

本体

アルミ寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)21
内容量1個注文コード61954569品番ALZND030
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み

用途
ガス火専用
材質アルミニウム質量(kg)約3.3容量(L)21目盛6/8/10/12/14/16/18外寸(mm)317×317×300板厚(mm)3.2寸法(cm)30
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする