ALZND036 アルミ寸胴鍋(目盛付) レストランサプライ 61954605

本体

アルミ寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)30
内容量1個注文コード61954605品番ALZND036
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み

用途ガス火専用材質アルミニウム質量(kg)約5容量(L)30目盛10/12.5/15/17.5/20/22.5/25/27.5/30外寸(mm)379×379×360板厚(mm)3.4寸法(cm)36
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする