NK-T20OS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972411 NK-T20OS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972411 NK-T20OS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972411 NK-T20OS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972411 NK-T20OS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972411

深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61972411 品番NK-T20OS
参考基準価格(税別)¥42,160 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は有効内寸法・幅など8種類から選べます 他の種類を見る

1〜10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。
船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな深型防水ハードケースです。
ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。
深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。

用途IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。 仕様スポンジ付 材質本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)、内装スポンジ(ポリウレタン) オレンジ 保護等級IP65 自重(kg)2 外寸法・幅(mm)325.4 外寸法・高さ(mm)260.4 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)247.5 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)232 有効内寸法・幅(mm)235
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする