曜日別特売
NK-T20OLS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972420

 

NK-T20OLS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972420
NK-T20OLS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972420
NK-T20OLS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972420
NK-T20OLS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972420
NK-T20OLS 深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ タカチ電機工業 61972420

深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード61972420品番NK-T20OLS
参考基準価格(税別)¥42,160販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。
船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな深型防水ハードケースです。
ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。
深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。

用途
IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。
仕様スポンジ付材質本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)、内装スポンジ(ポリウレタン)オリーブグリーン保護等級IP65自重(kg)1.72外寸法・幅(mm)325.4外寸法・高さ(mm)260.4RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)247.5有効内寸法・奥行(mm)134有効内寸法・高さ(mm)232有効内寸法・幅(mm)235
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする