ミリオンボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62004635 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小物の整理に最適
中身が見やすいクリアタイプのミニボックス

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×155×150 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)134×254×77 タイプ中皿あり トラスコ品番481-8709 質量(kg)0.563 クリア サイズL 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)563 寸法A(mm)(本体)254、(上段中皿)81、(下段中皿)249 寸法D(mm)63 深さ(mm)(本体)77、(上段中皿)28、(下段中皿)26 寸法E(mm)120 寸法B(mm)(本体)134、(上段中皿)84、(下段中皿)129 寸法C(mm)50 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(中皿トレー)スチロール 本体内寸法(長さ×幅×深さ)(mm)254×134×77(蓋底145mm) 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー 入数12ヶ入 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
ソーイングボックスに
製造業

中トレイの仕切りが、針山/糸切りばさみや目打ち/20センチの物差しやチャコペンに丁度よく、下段には布切りばさみやロータリーカッターを入れています。
取っ手があるので持ち運び安く、色味も控えめなのですっきり収納でき、とても気に入りました。
積み重ねができるとさらによいなと思います。

2024-10-25
用途:
お客様に小物をお渡しするケースとして使用してます。
その他業種

お客様にお渡しする物が全て入るケースを探してましたが、サイズもバッチリで重宝してます。

対象商品:
62004635
2020-02-20
用途:
釣具の整理用に

以前に購入したものがキズや留め具が硬くなってきたので入れ替えするために。中が見えて取り出しもしやすく、そこそこ丈夫で長持ちです。期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする