ミリオンボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62004653 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

小物の整理に最適
中身が見やすいクリアタイプのミニボックス

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×112×90 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)97×232×56 タイプ中皿なし トラスコ品番481-8725 質量(kg)0.177 クリア サイズMS 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)177 備考可変仕切板1枚付 寸法A(mm)232 深さ(mm)56 寸法B(mm)97 材質(ハンドル)ポリプロピレン 本体内寸法(長さ×幅×深さ)(mm)232×97×56(蓋底77mm) 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー 入数36ヶ入 外寸法・幅(mm)241 外寸法・高さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)112 材質(仕切板)ポリプロピレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
ソーイングボックスに
製造業

中トレイの仕切りが、針山/糸切りばさみや目打ち/20センチの物差しやチャコペンに丁度よく、下段には布切りばさみやロータリーカッターを入れています。
取っ手があるので持ち運び安く、色味も控えめなのですっきり収納でき、とても気に入りました。
積み重ねができるとさらによいなと思います。

2024-10-25
用途:
お客様に小物をお渡しするケースとして使用してます。
その他業種

お客様にお渡しする物が全て入るケースを探してましたが、サイズもバッチリで重宝してます。

対象商品:
62004635
2020-02-20
用途:
釣具の整理用に

以前に購入したものがキズや留め具が硬くなってきたので入れ替えするために。中が見えて取り出しもしやすく、そこそこ丈夫で長持ちです。期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする