曜日別特売
- ミリオンボックス 明邦化学 62004662

ミリオンボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番481-8733
外寸法・幅(mm)180
質量(kg)0.125
外寸法・高さ(mm)84
内容量1個注文コード62004662品番-
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

小物の整理に最適
中身が見やすいクリアタイプのミニボックス

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×105×84内寸(幅×奥行×高さ)(mm)95×170×56タイプ中皿なしトラスコ品番481-8733質量(kg)0.125クリアサイズS材質(本体)ポリプロピレン質量(g)125備考可変仕切板1枚付寸法A(mm)170深さ(mm)56寸法B(mm)95材質(ハンドル)ポリプロピレン本体内寸法(長さ×幅×深さ)(mm)170×95×56(蓋底77mm)材質(止具)耐衝撃性コーポリマー入数48ヶ入外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)105材質(仕切板)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: ソーイングボックスに
製造業

中トレイの仕切りが、針山/糸切りばさみや目打ち/20センチの物差しやチャコペンに丁度よく、下段には布切りばさみやロータリーカッターを入れています。
取っ手があるので持ち運び安く、色味も控えめなのですっきり収納でき、とても気に入りました。
積み重ねができるとさらによいなと思います。

2024-10-25
用途: お客様に小物をお渡しするケースとして使用してます。
その他業種

お客様にお渡しする物が全て入るケースを探してましたが、サイズもバッチリで重宝してます。

対象商品 : 62004635
2020-02-20
用途: 釣具の整理用に

以前に購入したものがキズや留め具が硬くなってきたので入れ替えするために。中が見えて取り出しもしやすく、そこそこ丈夫で長持ちです。期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする