曜日別特売
- バケットマウスBM-5000 明邦化学 62004897

バケットマウスBM-5000

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62004897品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
20リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×293×293ブラックトラスコ品番794-4489寸法(mm)440×293×293質量(kg)2.38材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)2380タイプ中皿あり容量(L)20寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)293RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)293
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 釣り

仕切りが不満 強度は満足です外側のでっぱりの意味が分かりません

対象商品 : 62004897
2023-05-28
用途: 機械の設置、メンテナンス
SELその他業種

十分な強度、容量があり値段以上だと思います。
シリーズ品も購入しようかと思ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする