- バケットマウスBM-5000 明邦化学 62004906 - バケットマウスBM-5000 明邦化学 62004906

バケットマウスBM-5000

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62004906 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
20リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×293×293 オレンジ トラスコ品番794-4497 寸法(mm)440×293×293 質量(kg)2.38 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 質量(g)2380 タイプ中皿あり 容量(L)20 寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227 寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192 トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)293 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)293

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62004906 - 11465618 - バケットマウスBMー5000 MEIHO(メイホー) バケットマウスBMー5000 MEIHO(メイホー) 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
釣り

仕切りが不満 強度は満足です外側のでっぱりの意味が分かりません

対象商品:
62004897
2023-05-28
用途:
機械の設置、メンテナンス
SEL 様 (その他業種)

十分な強度、容量があり値段以上だと思います。
シリーズ品も購入しようかと思ってます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする