NKK990BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 62073857 NKK990BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 62073857 NKK990BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 62073857 NKK990BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 62073857 NKK990BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 62073857

鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62073857 品番 NKK990BS
参考基準価格(税別)¥82,790 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
有効内寸法・幅(mm)1061 有効内寸法・奥行(mm)303 有効内寸法・高さ(mm)143 タイプスポンジ付き、キャスター付き 質量(kg)9.8 ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20〜60 材質(キャスター)ポリウレタン 内寸法(mm)1070×340×143.5 保護等級IP65 防塵防水性能IP65 外寸法(mm)1196×440×168 アズワン品番3-9542-42 外寸法・幅(mm)1196 外寸法・高さ(mm)168 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 外寸法・奥行(mm)439 材質(クッション)ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする