プレスキ-スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62413639 品番NCP-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,051,000

ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。
安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。 トラスコ品番494-6324 材質本体:スチール 寸法(mm)圧縮物:約700×500×300〜700×500×500 タイプスタンダード 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 能力(t)10 本体寸法(mm)奥行920 本体寸法(mm)高さ2400 本体寸法(mm)幅1000 油量(L)13 加圧力(kN)98 標準消費電力料金(円/h)20.25 処理能力(kg/h)150
注意
※使用場所:屋内
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする