TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
エンジニアBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62523783
品番
PE420BK
参考基準価格(税別)
¥10,960
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ABS樹脂製なので丈夫です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
425×235×180
仕様
【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)
トラスコ品番
207-7005
材質
中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.85
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
25
アズワン品番
64-8635-96
外寸法・幅(mm)
425
外寸法・高さ(mm)
180
外寸法・奥行(mm)
235
有効内寸法・間口(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・高さ(mm)
95