曜日別特売
KSW-120SA キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548369

KSW-120SA キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548369
KSW-120SA キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548369
KSW-120SA キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548369
KSW-120SA キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548369

キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
適合120角用
内容量1箱(30個)注文コード62548369品番KSW-120SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品

用途
基礎と土台の間に使用します。
適合
120角用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×120×20
付属品
合板支持パーツ×1本
材質
オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色
ブラック(黒)
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62548378
2022-01-30
用途: ウッドデッキの基礎と柱の間に設置

ウッドデッキ、バーゴラなどを木材で作るときに使います。基礎の換気のためでなく、木材の柱を湿気から守るため、束石などと柱の間に挟みます。
90mm角の角材用に90mm角の製品があると良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする