- SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4 SUNOCO 62567517

SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個(20L)注文コード62567517品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「JASO: DH-2」規格に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。
ディーゼルエンジン特有の高温・高圧下におけるピストン周辺のカーボン堆積を抑制し、高い清浄性能を発揮。
高粘度の油膜が密封性能を高め、燃料希釈を防止します。

容量(L)20基油MINERAL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE15W-40JASO規格DH2危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする