メイン画像

非接触温度計アキュラシー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62588185 品番OM-MG01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

いつでもどこでもピッと計測 非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプだからお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。また、触れずに測れる非接触式なので衛生的です。
人肌程度の温度測定に最適なAモードと表面温度を測定するBモードの2つの測定モードを搭載しているので、料理、液体、室温など様々なものの温度を測定可能です。
視認性の良い3色バックライトを採用した大型ディスプレイで温度に応じて色でも表現されるのでわかりやすくなっています(Aモード時)

仕様測定保存数:32回 材質ABS 質量(g)約105 測定範囲(℃)Aモード:32〜42.9、Bモード:0.1〜100 定格電圧(V)DC3 センサータイプ赤外線 測定方式非接触式 寸法(cm)約15×9.5×4.5 使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り) 測定距離(mm)約50〜80 測定精度(℃)±0.2(35〜42、±0.3(0.1〜34.9/42.1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする