TAK-11OD プロテクターツールケース TRUSCO 62676654 TAK-11OD プロテクターツールケース TRUSCO 62676654 TAK-11OD プロテクターツールケース TRUSCO 62676654 TAK-11OD プロテクターツールケース TRUSCO 62676654

プロテクターツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62676654 品番 TAK-11OD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)260×155×139 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)233×122×85 OD 用途精密機器の保管、移送に。 トラスコ品番160-7218 質量(kg)0.85 耐荷重(kg)6 外寸法・幅(mm)260 外寸法・高さ(mm)139 南京錠取付可(別売り:Φ6mm) 外寸法・奥行(mm)155 有効内寸法・奥行(mm)122 有効内寸法・高さ(mm)85 有効内寸法・幅(mm)233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする