PET製超耐寒小型容器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 62676864 品番 PETY-105105F
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)108×108×14 クリア 用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。 トラスコ品番161-2692 適合本体PETY-105105 材質A-PET樹脂 質量(kg)0.61 質量(g)610 耐熱温度(℃)-30〜80 外寸法・幅(mm)108 外寸法・高さ(mm)14 外寸法・奥行(mm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする