PETY-105210 PET製超耐寒小型容器 TRUSCO 62676873 PETY-105210 PET製超耐寒小型容器 TRUSCO 62676873 PETY-105210 PET製超耐寒小型容器 TRUSCO 62676873

PET製超耐寒小型容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 透明 注文コード62676873 品番PETY-105210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020
この商品は外寸法・幅・色など16種類から選べます 他の種類を見る

PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×210×35.4 透明 用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。 トラスコ品番161-2693 材質耐寒A-PET樹脂 質量(kg)1.1 耐熱温度(℃)-30〜80 外寸法・幅(mm)105 外寸法・高さ(mm)35.4 外寸法・奥行(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする