Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の ギヤヘッド
ブラシレスギヤヘッド
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62784664
品番
MB8G20BV
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
減速比
20
軸端形状
キー
取付角寸法(mm)
80
仕様
ヒンジなし、該当ファミリー/シリーズ:MINAS-BL GPシリーズ
サイズ(mm)
□80
軸受種類
玉軸受
適合モーター
モータの品番からご確認ください。