Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の ギヤヘッド
ブラシレスギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
50
取付角寸法(mm)
80
注文コード
62784689
品番
MB8G50BV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
減速比・取付角寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
50
軸端形状
キー
取付角寸法(mm)
80
仕様
ヒンジなし、該当ファミリー/シリーズ:MINAS-BL GPシリーズ
サイズ(mm)
□80
軸受種類
玉軸受
適合モーター
モータの品番からご確認ください。