バケツ 15L

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62787674 品番 BAKE-15B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

しっかりした造りのPP製ポリバケツです
持ちやすい取っ手
注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。

容量(L)15 材質PP 用途清掃、ガーデニング作業 形状丸形 高さ(mm)約305 直径(Φ)約310 特性注ぎ口付 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62787674
2022-12-29
用途:
塗装作業
有)日下部工業所 様

作りもしっかりしていて、満水近くでも本体・取手ともにタワミもなく非常に使いやすいです。
唯一の難点は、クチバシ付きとして探し当てたバケツでしたが肝心のクチバシ部分が小さく、注ぐ際に液がお尻にまわってしまい普通のバケツとの差が余り無いように感じました。

対象商品:
62787674
2022-12-20
用途:
試験、実験
製造業

シンプルな形で黒色ということもあり、棚に置いたときスッキリして見えてバケツ感が無いのが良いです。使い勝手も良く、しっかりしていて長持ちしそうです。たかがバケツですが色々検討して購入した甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1人が参考にしています
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする