HB-2927 ファントゥメイク ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 パール金属 62789563

 

HB-2927 ファントゥメイク ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 パール金属 62789563
HB-2927 ファントゥメイク ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 パール金属 62789563

ファントゥメイク ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード62789563品番HB-2927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。
キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。
パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木容量(L)2寸法(mm)340×190×130質量(g)429サイズ(cm)18直径(Φcm)18深さ(mm)78板厚(mm)2.4加工表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62789563
2020-10-06
用途: 調理
二輪建設建設業・工事業

お湯を沸かしたり 調理したりと
軽くて持ちやすく 使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする