パール金属
バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
18
16
18
容量(L)
2.3
1.6
2.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62792248
品番
HB-2872
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
こびり付きにくい内面フッ素加工。
フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋!
中を確認できるガラス蓋付。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
容量(L)
2.3
質量(g)
951
サイズ(cm)
18
直径(Φcm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×215×130
深さ(mm)
85
板厚(mm)
2.6
加工
内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)
150