UTKW-25A 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ) ねじ込み形 62883093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTKW-25A 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ) 62883093 UTKW-25A 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ) 62883093

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 注文コード62883093 品番UTKW-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,890
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 トラスコ品番160-5299 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み形 使用流体水・油・ガス アズワン品番64-3864-54 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62883093 UTKW-25A 37605163 UTKW-25A 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ) 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ) 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
洗浄シンクの排水
製造業

ステンレス製シンクのドレン用に調達、レバー式だとホースに引っ掛かり
開放してしまう恐れがあった為に 蝶ハンドル式にしました これならレーバーに引っ掛かる事もなく 操作もしやすいので 購入して良かったです

対象商品:
06176755
2022-11-24
用途:
止水用に使用
建設業・工事業

片ハンドルより配管に無理なく操作出来るので頻繁に操作するところはこれを使ってます。

2021-07-07
用途:
ドレン
その他業種

排水タンクのドレンとして購入しましたが特に問題も無かったです。

対象商品:
06176746
2018-01-26
用途:
高圧洗浄機
サービス業

作りが弱いのか?蝶ハンドルが良く折れるので改善して欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
06176737
2017-07-04
用途:
ドライミストと呼ぶ高圧ポンプによる水噴霧機の排気・排水用バルブに使用

4MPa耐圧があり、1/4管サイズでハンドルのスペースも小さく、開け閉めもしやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする