PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62925748 品番FP-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)363×539×248 用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。機内持ち込みサイズを実現したコンパクトキャリングケースです。 質量(kg)4.5 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)26 耐荷重(kg)15 内形寸法(mm)I450×W305×h蓋97-身97 外寸法・幅(mm)363 外寸法・高さ(mm)248 外寸法・奥行(mm)539
注意
※南京錠は別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする