R913X026 DADOボールバルブ GIACOMINI 62933168

DADOボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
トラスコ品番207-1835
内容量1個注文コード62933168品番R913X026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4全長(mm)108ハンドル長D(mm)73最高許容圧力(MPa)3.5トラスコ品番207-1835高さ(mm)52材質(本体)黄銅質量(g)751使用温度範囲(℃)-20~185アズワン品番64-8657-91バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする