イースタン精工
イースタン精工の 伝導部品
イースタン精工の プーリー
イースタン精工の その他プーリー
樹脂プーリー 両側フランジタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62938393
品番
EHMW-1035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
質量(g)
90
材質/仕上
ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
ベアリング
6200ZZ
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
35
溝径(Φmm)
(溝底径)35
全幅(mm)
60
荷重(N)
250(目安)
使用温度範囲(℃)
-40〜50
精度等級
JIS B 1514 0級
用途
滑車、ガイドローラーなど。
トラスコ品番
195-1162
アズワン品番
64-8501-35
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。