イースタン精工
イースタン精工の 伝導部品
イースタン精工の プーリー
イースタン精工の Vプーリー
樹脂プーリー V溝タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62938427
品番
EVMW-0840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
質量(g)
25
材質/仕上
ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
ベアリング
608ZZ
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
40
角度M(°)
60
溝径(Φmm)
(溝底径)30
全幅(mm)
14
荷重(N)
200(目安)
使用温度範囲(℃)
-40〜50
精度等級
JIS B 1514 0級
用途
滑車、ガイドローラーなど。
トラスコ品番
195-1157
アズワン品番
64-8508-25
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。