樹脂プーリー V溝タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62938445 品番 EVMW-1260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。

質量(g)80 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン ベアリング6201ZZ 内径(Φmm)12 外径(Φmm)60 角度M(°)60 溝径(Φmm)(溝底径)50 全幅(mm)18 荷重(N)250(目安) 使用温度範囲(℃)-40〜50 精度等級JIS B 1514 0級 用途滑車、ガイドローラーなど。 トラスコ品番195-1159 アズワン品番64-8508-27
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする