イースタン精工
イースタン精工の 伝導部品
イースタン精工の プーリー
イースタン精工の その他プーリー
樹脂プーリー U溝タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62938497
品番
EUMW-1260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
質量(g)
75
材質/仕上
ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
ベアリング
6201ZZ
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
60
溝径(Φmm)
(溝底径)40
全幅(mm)
18
荷重(N)
250(目安)
寸法R(mm)
5
使用温度範囲(℃)
-40〜50
精度等級
JIS B 1514 0級
用途
滑車、ガイドローラーなど。
トラスコ品番
195-1155
アズワン品番
64-8508-67
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。