日本サン石油
スノコ MARVIC GEAR 75W90
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(20L)
注文コード
63030583
品番
562451-200
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。摩擦特性を最適化することによって、優れたシフトフィーリングを実現します。
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
GL-5
SAE
75W90
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性