パルプ製ツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046263 品番 PTBM-BE
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。
紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。
スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。
色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。
ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。

用途
小物入れとして。
商品管理用ボックスに。
ベージュ トラスコ品番207-5959 質量(kg)0.26 材質(本体)古紙(100%) 質量(g)260 容量(L)5.8 耐荷重(kg)2.5 アズワン品番64-8652-30 有効内寸法・間口(mm)280 有効内寸法・奥行(mm)185 有効内寸法・高さ(mm)135
注意
※本体は100%古紙製です。
※耐久性を高める設計に配慮していますが材質上、過度な加重や擦れによる変形の恐れがあります。
※水をはじく加工を施していますが、紙製のため湿度の高いところに長期保管したり、水に濡らさないように気を付けてください。
※紙の特質上、直射日光に当てると変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする