HC-803 コンパクトなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋(アミ付) パール金属 63308641

 

HC-803 コンパクトなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋(アミ付) パール金属 63308641
HC-803 コンパクトなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋(アミ付) パール金属 63308641

コンパクトなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋(アミ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63308641品番HC-803
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丸型よりも広く使えて一度にたっぷり揚げられます。
オール熱源対応。
天ぷら鍋です。揚げ物以外(煮物等)には使用しないでください。(塩分や水分等で錆びる原因になります)
湯量はライン以下でご使用ください。オーブンや電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。
つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。錆等の原因になります。

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)652容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×105寸法(cm)16×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする