曜日別特売
HB-6823 コンパクトなIH対応鉄製長方型天ぷら鍋(アミ付) パール金属 63308650

 

HB-6823 コンパクトなIH対応鉄製長方型天ぷら鍋(アミ付) パール金属 63308650
HB-6823 コンパクトなIH対応鉄製長方型天ぷら鍋(アミ付) パール金属 63308650

コンパクトなIH対応鉄製長方型天ぷら鍋(アミ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63308650品番HB-6823
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丸型にくらべて少量の油でとんかつやエビがあげられる。
コンパクトな型でスッキリ収納。
オール熱源対応。
空だきはしないでください。
湯量はライン以下でご使用ください。
ストーブの上では使用しないでください。
オーブン・電子レンジでは使用しないでください。
つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。錆等の原因になります。

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)755容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×80寸法(cm)19×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする