testo(テストー)
TESTO184H1温度・湿度データロガ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
63386085
品番
0572 1845
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
トラスコ品番
494-1586
電源
コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
測定範囲(℃)
-20~70
測定項目
温度、湿度
湿度(%RH)
最小表示:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×12×97mm
精度(℃)
±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0)
分解能(℃)
0.1
保護等級
IP30
最小目盛(℃)
0.1
湿度測定範囲
0~100%RH
温度表示方式
デジタル
メモリー数
64000データ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。